Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Aktenvernichter SECURIO B26, Streifenschnitt: 3,9 mm (1702166)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSM Aktenvernichter SECURIO B26, Streifenschnitt: 3,9 mm (1702166)
HSM Aktenvernichter SECURIO B26, Streifenschnitt: 3,9 mm (1702166)
Artikel-Nr.:
     505-1702166
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1800111
EAN/GTIN:
     4026631046268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
HSM Aktenvernichter SECURIO B26, Streifenschnitt: 3,9 mm
Schnittleistung: 19-21 Blatt (80 g/qm), Sicherheitsstufe:
P-2/O-2/T-2/E-2, Eingabebreite: 280 mm, Auffangvolumen: 55
Liter, zerkleinert auch CDs, Kredit- und Kundenkarten
Maße: (B)497 x (T)397 x (H)676 mm, Gewicht: 24,2 kg
(1800111)

Eurostecker

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 408,75*
€ 468,37*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,71*
€ 474,70*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 415,22*
€ 479,70*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 432,89*
€ 493,45*
€ 4,95*
ab € 464,06*
€ 527,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,70*
€ 570,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,29*
€ 539,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 451,28*
€ 537,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,29*
€ 513,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 429,37*
€ 510,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,23*
€ 504,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,22*
€ 494,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.