Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Aktenvernichter SECURIO B32, Partikelschnitt: 1,9x15 mm (1702090)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSM Aktenvernichter SECURIO B32, Partikelschnitt: 1,9x15 mm (1702090)
HSM Aktenvernichter SECURIO B32, Partikelschnitt: 1,9x15 mm (1702090)
Artikel-Nr.:
     505-1702090
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1822111
EAN/GTIN:
     4026631025119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
HSM Aktenvernichter SECURIO B32, Partikelschnitt: 1,9x15 mm
Schnittleistung: 9-11 Blatt (80 g/qm), Sicherheitsstufe:
P-5/T-5/E-4/F-2, Eingabebreite: 310 mm, Auffangvolumen: 82 L
Maße: (B)497 x (T)398 x (H)793 mm, Gewicht: 27 kg
zerkleinert auch Kreditkarten, Eurostecker
(1822111)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 580,47*
€ 626,58*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,14*
€ 629,38*
4 Tage
19
€ 4,95*
ab € 583,89*
€ 630,35*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 590,61*
€ 636,83*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 648,32*
€ 695,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,04*
€ 827,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,61*
€ 803,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 673,52*
€ 801,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 672,47*
€ 800,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,45*
€ 790,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 662,37*
€ 788,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,82*
€ 782,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,32*
€ 771,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.