Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYCO Kreuzschlitzschraubendreher, Phillips, PH 4 x 16 mm (11650232)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYCO Kreuzschlitzschraubendreher, Phillips, PH 4 x 16 mm (11650232)
HEYCO Kreuzschlitzschraubendreher, Phillips, PH 4 x 16 mm (11650232)
Artikel-Nr.:
     505-11650232
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     01411004080
EAN/GTIN:
     4024089028201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
HEYCO Kreuzschlitzschraubendreher, Phillips, PH 4 x 16 mm
Länge: 325 mm, Gewicht: 275 g, Chrom-Vanadium Stahl,
verchromt mit schwarzer Spitze, mit schlagfestem
Kunststoffheft, DIN/ISO 8764-2, Klinge mit Sechskant 16 mm
(01411004080)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph4, ph schraubendreher, Hand-Werkzeuge, Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heyco
01411000080
ab € 2,94*
Sonstiges
Heyco
01411000180
ab € 3,04*
Sonstiges
Heyco
01411000280
ab € 3,26*
Sonstiges
Heyco
01411001080
ab € 3,55*
Sonstiges
Heyco
01411002080
ab € 4,69*
Sonstiges
Heyco
01411003080
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.