Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Fahrrad-Luftpumpe "VX", für alle Ventile (11610186)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKS Fahrrad-Luftpumpe "VX", für alle Ventile (11610186)
SKS Fahrrad-Luftpumpe "VX", für alle Ventile (11610186)
Artikel-Nr.:
     505-11610186
Hersteller:
     SKS
Herst.-Nr.:
     61238X
EAN/GTIN:
     4002556196585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrrad-Luftpumpe
Standluftpumpe
Luftpumpe
Luftpumpen
SKS Fahrrad-Luftpumpe "VX", für alle Ventile
Material: Kunststoff, Länge: 345 - 395 mm, Farbe: schwarz,
zur Klemmbefestigung am Rahmen oder am Gepäckträger, Luft-
druck: 6 bar / 87 PSI, Duo-Kopf - passend für alle Ventile
(61238X)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: sks luftpumpe, luftpumpe, Fahrrad-Zubehör, Fahrrad-Luftpumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.