| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11600469 Herst.-Nr.: M63102 EAN/GTIN: 4003315849445 |
| | |
|
| | |
| BRÜDER MANNESMANN Multifunktions-Gartenschere, Länge: 205 mm max. Schneidkapazität: 6 mm, für präzises Schneiden von Blumen & Pflanzen, Einhand-Sicherheitsverschluss, Klinge aus gehärtetem Stahl, mit Handschlaufe, Farbe: schwarz/grün, Gewicht: 228 g (M63102) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baum-/Blumen- & Strauchschnitt, Gartenscheren |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,53* | € 5,98* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,10* | € 6,38* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,86* | € 6,64* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,48* | € 21,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|