| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11600423 Herst.-Nr.: M17690 EAN/GTIN: 4003315848271 |
| | |
|
| | |
| BRÜDER MANNESMANN Akku-Bohrschrauber, 20 Volt, 2 Akkus mit 2 Lithium-Ionen-Akkus, 1,5 Ah, Drehzahl stufenlos elektronisch regelbar - 2 umstellbare Geschwindigkeiten (0 - 400 U/min. / 0 - 1.400 U/min.), Schnellspann-Bohr- futter mit 10 mm Durchmesser, 1 Stunde-Schnellladegerät (M17690) 18-fache Drehmomenteinstellung + 1 Stufe "Bohren, integrierte Arbeitsleuchte, Doppelbit am Schrauber, Anti-Slip Griff Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, brüder mannesmann akku-bohrschrauber 20v li-ion, ladegerät li-ion, lithium-ionen-akku ladegerät 20v, Elektro-Werkzeuge, Akku-Schrauber & Zubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,44* | € 70,91* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 52,04* | € 70,92* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 55,41* | € 73,15* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 55,03* | € 73,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|