| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11600412 Herst.-Nr.: M19485 EAN/GTIN: 4003315717188 |
| | |
|
| | |
| BRÜDER MANNESMANN Schlagschrauber-Steckschlüsselsatz 5-teilig, 5 Stecknüsse aus Chrom Vanadium Stahl gefertigt, Größen: 15 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, Länge: 78 mm, 12,5 mm (1/2") Antrieb, mit Farbcodierung, für Hand- & Schlagschrauber, in Aufbewahrungskassette (M19485) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,14* | € 27,83* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 19,17* | € 27,84* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,85* | € 32,31* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,30* | € 44,91* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 37,03* | € 48,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|