| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11600383 Herst.-Nr.: M01725 EAN/GTIN: 4003315708643 |
| | |
|
| | |
| BRÜDER MANNESMANN KFZ-Schlagschrauber, 12 Volt, im Koffer im Kunststoffkoffer, mit Digital-Display zur Drehmoment- kontrolle, max Drehmoment 340 Nm, mit 2 Steckschlüsselein- sätzen 1/2", Betrieb über den KFZ-Zigarettenanzünder, Kabellänge ca. 3,6 m, Maße: (B)230 x (T)270 x (H)100 mm (M01725) Farbe: schwarz Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,25* | € 63,65* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 47,27* | € 63,67* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 57,08* | € 74,35* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 62,00* | € 80,01* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,81* | € 115,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|