| |
|
| Artikel-Nr.: 102-853338-BP Herst.-Nr.: M01725 EAN/GTIN: 4003315708643 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann M01725 Schlagschrauber
Kfz-Schlagschrauber 12 V
Digital-Display zur Drehmomentkontrolle Drehmomentvorwahl Für Alu- und Stahlfelgen geeignet Max. Drehmoment 340 Nm
Mühelos Radmuttern lösen und anziehen – ganz ohne Kraftaufwand. Der Schlagschrauber ist über den Zigarettenanzünder zu betreiben und löst auch angerostete oder festsitzende Schrauben. Somit ist er überall und sofort einsatzbereit, egal ob beim Reifenwechsel am Garagenplatz oder während einer Panne unterwegs. Der Schlagschrauber verfügt über einen Rechts-/Linkslauf mit Drehmomentvorwahl. Im Digital-Display können Sie das Drehmoment kontrollieren. Somit ist der Schrauber sowohl für Alu- als auch Stahlfelgen geeignet. Das maximale Drehmoment beträgt 340 Nm.
Ausstattung: Stromaufnahme 8 A · Rechts-/Linkslauf · Aufnahme 12,5 mm (½")
Lieferumfang: 12 V-Schrauber im praktischen Koffer · Anschlusskabel 4 m · Steckschlüsseleinsätze 17/19/21/23 mm.
Weitere Informationen: | | Marke: | Brüder Mannesmann | Betriebsspannung (Details): | 12 V | Produkt-Art: | Schlagschrauber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,23* | € 62,92* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 47,25* | € 62,93* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,83* | € 73,99* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 62,10* | € 79,63* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,00* | € 114,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|