Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRÜDER MANNESMANN Alu-Transportkarre, Belastung: 90 kg (11600005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRÜDER MANNESMANN Alu-Transportkarre, Belastung: 90 kg (11600005)
BRÜDER MANNESMANN Alu-Transportkarre, Belastung: 90 kg (11600005)
Artikel-Nr.:
     505-11600005
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 099-T
EAN/GTIN:
     4003315075240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
BRÜDER MANNESMANN Alu-Transportkarre, Belastung: 90 kg
Griff ausziehbar von 720 - 1.080 mm, stabile Stahlschaufel,
hochklappbar, Reifendurchmesser: 150 mm, Reifenbreite: 30 mm
Material Reifen: Vollgummi, kugelgelagert, Material Karre:
Aluminium, Maße: (B)410 x (T)150 x (H)720 - 1.090 mm
(M 099-T)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre traglast 90 kg, kistenkarre, Lagerbedarf, Transportkarren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 25,32*
€ 35,53*
€ 3,50*
ab € 47,56*
€ 62,66*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.