Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Mobiler Zusatzakku, 8.000 mAh, 2x USB-A, weiß (11117913)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Mobiler Zusatzakku, 8.000 mAh, 2x USB-A, weiß (11117913)
LogiLink Mobiler Zusatzakku, 8.000 mAh, 2x USB-A, weiß (11117913)
Artikel-Nr.:
     505-11117913
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0311W
EAN/GTIN:
     4052792071085
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 2x usb 8000mah
logilink powerbank
LogiLink Mobiler Zusatzakku, 8.000 mAh, 2x USB-A, weiß
Eingang: Micro-USB Kupplung (5V/2A/10 Watt) oder USB-C
(5V/2A/10 Watt), Ausgang: USB-A (5 V/2.4 A/12 Watt) & USB-A
(5V/2,4A/12 Watt), inkl. 2-in-1 Kabel mit USB-C & Micro-USB
Anschluss, Kabellänge: 300 mm
(PA0311W)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: powerbank 2x usb, Mobile Akkus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
PA0311
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.