Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11117330 Herst.-Nr.: PA0261 EAN/GTIN: 4052792063004 |
| | |
|
| | |
| LogiLink USB-Adapterstecker, 1x USB-C PD Port, 20 Watt, weiß Steckdosenadapter, Eingang: 230 V AC, 50/60 Hz, 0,6 A max., Anschluss: 5V/3A (15 Watt), 9V/2,22A (20 Watt), 12V/1,67A (20 Watt), max. 20 Watt, Überlade-, Überspannungs-, Über- hitzungs-, Überstrom- & Kurzschlussschutz, Eurostecker (PA0261) schnelles Aufladen dank Power Delivery Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ladegerät usb c 1-fach, netzteil für tablet, ladegerät usb c, USB-Ladegeräte & -Stationen, Ladestecker, USB-C |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,25* | € 8,97* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 6,26* | € 8,99* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,81* | € 10,88* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,57* | € 10,88* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 7,61* | € 10,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|