| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11117323 Herst.-Nr.: PA0262 EAN/GTIN: 4052792063066 |
| | |
|
| | |
| LogiLink Unterputz-Steckdose, 1x CEE 7/3, 1x USB-A, 1x USB-C weiß, Laden von 2 USB Geräten & einer Schutzkontakt-Steck- dose gleichzeitig, Eingang: 230 V AC, 50 Hz, USB Ausgang: 5 V/2,8 A max., Maße ohne Rahmen: 55 x 55 mm, mit Rahmen: 80 x 80 mm, Einbautiefe: 30 mm, Farbe: weiß (PA0262) Stanardgröße der deutschen Unterputzdose Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, UP-Einsätze USB-Ladestation, USB-Ladedose, USB-Ladestation UP-Einsätze, USB-Ladesteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, ladegerät usb c 1-fach, schuko-steckdose, schuko-steckdose unterputz, Steckdosen & Zeitschaltuhren, Einbau-Steckdosen & Schalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,84* | € 13,05* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,12* | € 13,07* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 9,49* | € 14,43* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,91* | € 19,26* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,14* | € 29,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|