Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur; schwarz; kabellos,Bluetooth 3.0 EDR; 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastatur; schwarz; kabellos,Bluetooth 3.0 EDR; 10m
Tastatur; schwarz; kabellos,Bluetooth 3.0 EDR; 10m
Artikel-Nr.:
     2805-ID0187
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Computer Zubehör-Typ: Tastatur
Ausführung: kabellos;Bluetooth 3.0 EDR
Bereich: 10m
Batterie/Akku: Akku Li-Po 3,7V 300mAh x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.