Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink TV-Ständer, für 124,46 - 177,80 cm, V-Fuß, schwarz (11116726)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink TV-Ständer, für 124,46 - 177,80 cm, V-Fuß, schwarz (11116726)
LogiLink TV-Ständer, für 124,46 - 177,80 cm, V-Fuß, schwarz (11116726)
Artikel-Nr.:
     505-11116726
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0079
EAN/GTIN:
     4052792055443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
tv standfuß
LogiLink TV-Ständer, für 124,46 - 177,80 cm, V-Fuß, schwarz
für Bildschirme 49" bis 70", Tragkraft: max. 40 kg, Gestell
& Fuß aus Stahl, unterstützt VESA Standard bis 600 x 400 mm,
mit Kabelmanagement, Füße mit Gummistoppern,
mit Sicherheitsgurt, Maße: (B)1.345 x (T)516 x (H)887 mm
(BP0079)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Halterungen & Ständer, TV-Ständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,43*
€ 91,78*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 75,15*
€ 100,44*
€ 6,78*
ab € 102,39*
€ 129,72*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
BP0080
ab € 91,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.