Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11116093 Herst.-Nr.: BP0047 EAN/GTIN: 4052792046526 |
| | |
|
| | |
| LogiLink TV-Eck-Wandhalterung Full Motion, für 37" - 70" 96,98 - 177,8 cm, voll beweglich, Neigung - 8 Grad / + 5 Grad, Schwenkung - 90 Grad / + 90 Grad, Pegeleinstellung - 5 Grad / + 5 Grad, Belastbarkeit: max. 45 kg, Wandabstand: max. 620 mm, aus schwarzem Stahl, inkl. Befestigungsmaterial (BP0047) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, LED-Fassung, monitorwandhalter logilink, halterung tv, Halterungen & Ständer, TV-Wandhalterungen, schwenkbar |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 37,98* | € 51,24* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 37,98* | € 51,25* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 40,54* | € 56,38* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 50,03* | € 65,98* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 52,07* | € 74,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|