Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11008213 Herst.-Nr.: DN-95357 EAN/GTIN: 4016032485926 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS GE PoE Switch, 8+2 Port, 10/100/1000 Mbps 10x 10/100/1000 Mbps auto-negotitation RJ45 Anschluss, PoE-Standard: IEEE 802.3af/at, PoE gesamt: 60 W, Stromversorgung: 65 W, Funktion: CCTV, Bandbreite: 20 Gbps Maße: (B)168 x (T)93 x (H)32 mm (DN-95357) mit Schutzkonakt-Stecker - für CH inkl. Fixadapter Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 67,92* | € 86,89* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 67,93* | € 86,90* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 68,51* | € 87,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,20* | € 88,51* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 80,04* | € 102,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|