Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 8- Port Gigabit PoE Netzwerkswitch, Desktop, unmanaged, 60 W, af/at


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 8- Port Gigabit PoE Netzwerkswitch, Desktop, unmanaged, 60 W, af/at
Digitus 8- Port Gigabit PoE Netzwerkswitch, Desktop, unmanaged, 60 W, af/at
Digitus 8- Port Gigabit PoE Netzwerkswitch, Desktop, unmanaged, 60 W, af/at
Digitus 8- Port Gigabit PoE Netzwerkswitch, Desktop, unmanaged, 60 W, af/at
Digitus 8- Port Gigabit PoE Netzwerkswitch, Desktop, unmanaged, 60 W, af/at
Artikel-Nr.:
     CIDE6-111222363
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95357
EAN/GTIN:
     4016032485926
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch 3port
CCTV-Funktion für 250 Meter Ultra-Langstreckenübertragung

- Unterstützt IEEE802.3 als Standard, kompatibel mit IEEE802.3 af von elektrischen Geräten (PD)
- Stand-up-Ausgangsleistung bis zu 30 W
- Unterstützt IEEE802.3 x full duplex flow control und Backpressure half duplex flow control
- Kontrollleuchten zur Überwachung des Betriebszustands und zur Unterstützung der Fehleranalyse
- Perfekter Sicherheitsmechanismus
- Intelligente Identifizierung der Weiterleitung bei Leitungsgeschwindigkeit
- Unterstützt CCTV-Funktion
- Unterstützt energieeffiziente Ethernet (EEE) Funktion (IEEE802.3az)
- Unterstützung der PD-ALIVE-Funktion

Der Digitus PoE Netzwerkswitch DN-95357 verfügt über eine CCTV-Funktion für 250 Meter Ultra-Langstreckenübertragung. Die Benutzer können die CCTV-Funktion wahlweise ein- oder ausschalten. Verbessern Sie die Netzwerksicherheit und schützen Sie sich vor Netzwerkstörungen.Erleichtern Sie die Verwaltung und Wartung und erfüllen Sie die Netzwerk- und Zugangsanforderungen von Unternehmen, Gemeinden, Hotels, Büronetzwerken und Campusnetzwerken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
85176200
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
60 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, PoE, Link, Leistung
Ursprungsland
China
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
32 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
65 W
Druckanstiegsschutz
Ja
Druckanstieg-Schutzspannung
2 kV
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Transferrate
14.88 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Datenpaket-Pufferspeicher
2 MB
Sonstige Funktionen
Bandbreite
20 Gbit/s
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
192 mm
Verpackungstiefe
237 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Verpackungsvolumen
3958.85 cm³
Paketgewicht
1033.3 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-TX, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
10
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
10
Netzstecker
AC-Eingangsbuchse
Weitere Suchbegriffe: soho switch, digitus poe switch
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.