Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11008183 Herst.-Nr.: DK-3P32-075 EAN/GTIN: 4016032481690 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS E-Auto-Ladekabel, Typ 2, 3-phasig, 22 kW, 7,5 m KFZ-Ladekabel für Elektroautos und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge, Stecker: EN62196-2 Typ 2, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussphasen: 3, Schutzart: IP55, Farbe: schwarz / weiß (DK-3P32-075) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, KFZ-Ladekabel, elektrofahrzeug ladekabel 7,5m, kfz-ladekabel, Lade-Zubehör für Elektro-Fahrzeuge, KFZ-Ladekabel, 3-phasig |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 185,94* | € 217,36* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 187,42* | € 217,37* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 187,76* | € 217,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 190,86* | € 222,95* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 211,16* | € 249,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|