Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.5M TYPE2 CABLE 400V 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     128-CF35646
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-3P32-075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
THREE PHASE TYPE 2 - TYPE 2
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
Typ 2
Anschluss 2:
Typ 2
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
7.5 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 187,54*
€ 217,78*
€ 6,78*
ab € 187,44*
€ 217,79*
€ 4,50*
ab € 186,97*
€ 217,99*
Lager 128
Frei Haus
ab € 191,36*
€ 223,39*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,81*
€ 225,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,39*
€ 265,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,40*
€ 263,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,25*
€ 256,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,19*
€ 250,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,36*
€ 227,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.