Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11007467 Herst.-Nr.: DA-71540-1 EAN/GTIN: 4016032458791 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS USB 3.0 Festplatten Docking Station 2,5"/ 3,5" SATA Aufnahme von 2 x 3,5 oder 2,5 SATA-Festplatten, zwei Fest- platten können gleichzeitig gelesen oder beschrieben werden unterstützt USB 3.0 bis zu 5 Gbps, USB 2.0 bis zu 480 Mbps, und USB 1.1 mit 12 Mbps, inkl. Netzteil und Datenkabel (DA-71540-1) Eurostecker Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 28,02* | € 37,64* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 27,92* | € 37,66* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 28,01* | € 37,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,16* | € 39,23* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 32,81* | € 45,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|