Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-AK-320503-000-S Herst.-Nr.: AK-320503-000-S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: DIGITUS Farbe: schwarz Anschluss-Typ: Adapter Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;DVI-I (24+5) Buchse Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | ASSMANN: | ASSMANN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,59* | € 5,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,62* | € 6,84* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,67* | € 7,01* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,70* | € 8,10* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,01* | € 27,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|