Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Super Vitrified Stonecast Teller 21,7cm, Blueberry


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Churchill Super Vitrified Stonecast Teller 21,7cm, Blueberry
Churchill Super Vitrified Stonecast Teller 21,7cm, Blueberry
Churchill Super Vitrified Stonecast Teller 21,7cm, Blueberry
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1046742317
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5034414420289
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Teller Blueberry Der "Churchill Super Vitrified Stonecast Teller" mit einem Durchmesser von 21,7 cm in der Farbe "Blueberry" ist ein hochwertiger Porzellanteller von Churchill. Hergestellt mit der Super-Vitrified-Technologie, ist er besonders langlebig und widerstandsfähig gegen Absplitterungen. Die Farbe "Blueberry" ist ein sattes Blau, das an reife Blaubeeren erinnert und dem Teller eine elegante und zeitlose Ausstrahlung verleiht. Dieser Teller eignet sich perfekt für den Servieren von Vorspeisen, Salaten oder Desserts und wird sicherlich eine stilvolle Ergänzung zu deiner Tischdekoration sein. Mikrowellen und Spülmaschinen geeignet. ø:  21,7cm Farbe:  Blueberry Material:  Porzellan Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1 Teller Hersteller/Importeur Churchill No.1 Marlborough Way, Tunstall, Stoke-On-Trent, ST6 5NZ England

Weitere Suchbegriffe: Coupteller, Essteller, Speiseteller, Teller, essteller porzellan, essteller, teller 22cm, Churchill, Super, Vitrified, Stonecast, 21, 7cm, Blueberry
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,11*
€ 12,30*
Lager 4YWAF
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 15,38*
Preise: Lager 4YWAF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 15,38*
€ 18,30
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 14,86*
€ 17,68
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,74* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 184,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4YWAF
Versand: Lager 4YWAF
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 53,90*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.