| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1046742308 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5034414463101 |
| |
|
| | |
| Kännchen, Blueberry Das Churchill Super Vitrified Stonecast Kännchen in Blueberry ist ein hochwertiges Kännchen aus Porzellan, hergestellt von Churchill, einem renommierten Hersteller von Keramikgeschirr. Die Bezeichnung "Super Vitrified" deutet darauf hin, dass das Kännchen bei hohen Temperaturen gebrannt wurde, um es besonders robust und widerstandsfähig gegen Absplittern und Kratzer zu machen. Das "Stonecast"-Finish verleiht ihm ein rustikales, handgefertigtes Aussehen. "Blueberry" beschreibt die Farbe des Kännchens, die an die Farbe von ist ein sattes Blau, das an reife Blaubeeren erinnert. Mit einem Fassungsvermögen von 114 ml ist dieses Kännchen ideal für die Servierung von Milch, Sahne oder anderen Beilagen zu Getränken. Es ist sowohl stilvoll als auch praktisch und eignet sich für den täglichen Gebrauch sowie für besondere Anlässe. Mikrowellen und Spülmaschinen geeignet. Inhalt: 114ml Höhe: 7cm ø: 8cm Farbe: Blueberry Material: Porzellan Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1 Espressotasse Hersteller/Importeur Churchill No.1 Marlborough Way, Tunstall, Stoke-On-Trent, ST6 5NZ England
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Milchkännchen, Sahnegießer, Sahnekännchen, Sahnespender, milchgießer porzellan, milchgießer, Churchill, Super, Vitrified, Stonecast, Kännchen, 114ml, Blueberry |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,20* | ab € 12,42* | € 16,42* | | | | Lager 4YWAF | | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,15* | € 21,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,15* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 84,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|