Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espazzola-2+3-58 Brühkopf Reinigungstool Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Espazzola-2+3-58 Brühkopf Reinigungstool Rot
Espazzola-2+3-58 Brühkopf Reinigungstool Rot
Espazzola-2+3-58 Brühkopf Reinigungstool Rot
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1032235562
Hersteller:
     Espazzola
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4270000074356
Suchbegriffe:
espazzola
brühkopf
reinigung
espresso
Die Espazzola wird wie ein Siebträger in die Brühgruppe eingehängt und nutzt das Heisswasser aus der Maschine für eine gründliche und umfassende Entfernung der Kaffeereste von allen Oberflächen. Statt die Brühgruppe mühsam von Hand auszubürsten, reinigt sich die Maschine fast von selbst. Wie die Espazzola genau funktioniert sehen Sie in unserem Anwendungsvideo:   Lieferumfang: Dieses Produkt enthält: 1x Espazzola Brühkopf Reinigungstool rot Kompatibilität: Für Brühgruppen kompatibel mit einem Tamperdurchmesser von 56 - 58mm und einem Aussendurchmesser des Siebträgers von 69 mm oder mehr. Kompatibil mit dem Espazzola -2+3 Ersatzmembran   Nicht geeignet für folgende Maschinen: - Gaggia CC: Einsetzen in enge Brühgruppenglocke anfangs schwierig. - Handhebelmaschinen: Einsetzen in enge Brühgruppenglocke anfangs schwierig - Reneka: Funktioniert wahrscheinlich, muss aber noch mehr getestet werden. - Ascaso Dream, Arc und Basic: Espazzola passt nicht, da Glocke der Brühgruppe zu eng. Ascaso Dream PID passt aber! - Bezzera Hobby, Baujahr bis einschliesslich 2014: Espazzola passt nicht, da Brühgruppe zu eng. - Breville (auch bekannt unter der Marke 'Sage', alle Maschinen): Espazzola passt nicht, da Höhe der Brühgruppe zu hoch. - Decent Espresso: Espazzola passt nicht, da Heisswasserauslauf hinter Brühgruppe liegt. - GRAEF (alle Maschinen): Espazzola passt nicht, da Höhe der Brühgruppe zu gross. - illy Francis, Francis!: Espazzola passt nicht, da Glocke der Brühgruppe zu eng. - La Pavoni, Domus Bar und Domus Casa: Espazzola passt nicht, da Glocke der Brühgruppe zu eng. - Lelit Anna (PL41LEM, PL41EM, PL41QE) , Anita (PL042TEMD, PL042EMI, PL042LM, PL042QE), Diana (PL60R1), Grace (PL81T): Espazzola passt nicht, da Glocke der Brühgruppe zu eng. - Vibiemme Lollo: Espazzola passt nicht, da kein Platz hinter Brühgruppe. - QuickMill 03035, 02820, 02835, 03004, 03035 'Pegaso', 03035 PID, 0820, 0835, 3130, 3135, 3140, 3145, 3230, 3235, 3240, 3245, 'Pippa', 03000 'Orione', 04005 'Silvano': Espazzola kollidiert mit Führungsstiften in Brühgruppe Vertrieb PROTONEA Senger Meienbergstrasse 6 CH - 9000 St. Gallen

Weitere Suchbegriffe: maschine, reinigungstool, rot, professoinell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 24,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,00*
€ 40,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,94*
€ 40,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,80*
€ 37,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,08*
€ 36,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,59*
€ 36,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,68*
€ 29,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.