| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-9134236 Herst.-Nr.: 9134236 EAN/GTIN: 4023149533280 |
| |
|
| | |
| 9134236 • Schale für Auszugsführung Quadro 12 • Abmessung außen (Breite x Tiefe x Höhe) 376 mm x 354 mm x 60 mm • Für Montage in Korpusmöbeln und unter Oberböden / Tischplatten • Werkzeuglose Aufschiebemontage • Kunststoff |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: materialschale hettich, 9134236, Hettich, SmarTray Schale, Höhe 60 mm, Aluminium Optik, Beschlagsysteme zur Organisation am Schreibtisch, Schalensystem SmarTray Kunststoff mit Auszugsführungen Quadro 12, Einsatz in Korpusmöbeln und unter Oberböden / Tischplatten, Box unter Tisch, Tischablagesystem, Tischschublade, Aufbewahrungsfach, Stauraum, Fächerschale, Materialschieber, Schale, Material Schale, Kunststoffschale, Kunststoff Schale, Auflegeschale, Utensilienschale, Schreibmaterialschale, 4023149533280 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 9 | | € 4,95* | ab € 9,0829* | € 13,7721* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,52* | € 15,57* | | | | Lager 4NVP2 | | | | 1 | | € 35,99* | ab € 13,57* | € 19,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|