| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-5701953361662 Herst.-Nr.: 5701953361662 EAN/GTIN: 5701953361662 |
| |
|
| | |
| 5701953361662 Lochblechstreifen NP, T = 2,0 mm - Befestigung:CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm - Löcher:Ø 5 mm - DIN EN14545 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, 5701953361662, Simpson Strong-Tie, Holzverbinder, Strong, Lochblechstreifen NP, T = 2, 0 mm, 28570602, 1648542, 28570601, Lochbleche, 28570470, 28569394, Befestigungstechnik, 1 SST Lochblechstreifen NP20/160/1200, Befestigung:CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm, Löcher:Ø 5 mm, DIN EN14545, Simpson, Tie |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 10,1839* | € 13,2939* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 12,97* | € 15,35* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 11,9029* | € 15,7164* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,95* | ab € 12,52* | € 16,28* | | | | Lager 4NVP2 | | | | 5 | | € 35,99* | ab € 12,57* | € 16,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 82,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|