| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5701953361662 Herst.-Nr.: NP20/160/1200 EAN/GTIN: 5701953361662 |
| |
|
| | |
| Lochblechstreifen NP, T = 2,0 mm • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Dänemark | Typ: | NP20/160/1200 | A: | 1200 mm | B: | 160 mm | T: | 2,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, Holzverbinder, Simpson, Strong, Tie, Lochblech, Flachverbinder, Verbinder, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 14,758* | € 18,748* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 50,7695* | € 64,1695* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 65,10* | € 70,56* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 65,28* | € 70,56* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 59,1045* | € 76,212* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 11,8209* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|