| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4NVP2-5701953361631 Herst.-Nr.: 5701953361631 EAN/GTIN: 5701953361631 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5701953361631 Lochblechstreifen NP, T = 2,0 mm - Befestigung:CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm - Löcher:Ø 5 mm - DIN EN14545 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, 5701953361631, Simpson Strong-Tie, Holzverbinder, Strong, Lochblechstreifen NP, T = 2, 0 mm, 28570602, 1648542, 28570601, Lochbleche, 28570470, 28569394, Befestigungstechnik, 1 SST Lochblechstreifen NP20/100/1200, Befestigung:CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm, Löcher:Ø 5 mm, DIN EN14545, Simpson, Tie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,50* | ab € 9,006* | € 11,266* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 62,725* | € 78,335* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 35,99* | ab € 70,60* | € 87,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 80,72* | € 88,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 80,04* | € 88,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,06* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|