Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblechstreifen NP20/100/1200 SST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lochblechstreifen NP20/100/1200 SST
Lochblechstreifen NP20/100/1200 SST
Lochblechstreifen NP20/100/1200 SST
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE5701953361631
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953361631
EAN/GTIN:
     5701953361631
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochblechstreifen NP, T = 2,0 mm Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm- B 100 mm - A 1200 mm - T 2,0 mm - Lager E/D/E - SST-Nr. NP20/100/1200
Weitere Informationen:
B:
100 mm
A:
1200 mm
T:
2,0 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
NP20/100/1200
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, Lochbleche/Lochblechstreifen, NP
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 15,651*
€ 19,081*
6 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,465*
€ 78,765*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 35,99*
ab € 70,73*
€ 87,74*
Lager 284
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 80,51*
€ 88,89*
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 80,62*
€ 88,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 88,89*
€ 105,7791
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 85,68*
€ 101,9592
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 80,51*
€ 95,8069
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,051* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 888,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.