Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk WARNER 100x200x73


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072095875
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     OT01250WHWH
EAN/GTIN:
     5420072095875
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
5420072095875 Ein Konferenztisch, der perfekt zu Ihren täglichen Arbeitsbedürfnissen passt. Die minimalistischen Linien und die Mischung von Materialien garantieren dem Konferenztisch Warner ein modernes und raffiniertes Aussehen. Dieser Tisch modernisiert einen Büroraum oder verjüngt Ihren Arbeitsplatz.

Breite in cm: 200
Farbe 1: Weiß
Farbe 2: Weiß
Gewicht KG: 94
Höhe in cm: 73
Länge in cm: 100
Material 1: Glas
Material 2: Metall
Materialstruktur: Weiß gestrichenes Metall (körnliches Aussehen)
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 100,0 cm
Tisch Länge: 200,0 cm
Tischplatte Material 1: Weißer Glasstand (10 mm)
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch 100cm breit, büroschreibtisch glas, bürotisch, 5420072095875, Kokoon Design, Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk WARNER 100x200x73 cm, Glas, Weiß, 94 kg, OT01250WHWH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 689,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,69*
€ 957,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,18*
€ 954,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,18*
€ 928,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,49*
€ 890,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,53*
€ 820,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.