Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stehtisch MAYO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072093796
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BT00890NAWH
EAN/GTIN:
     5420072093796
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
Bartisch
5420072093796 Versprechen zu machen ist alles gut und gut, aber sie zu halten ist noch besser! Dies ist etwas, das die Mayo -Tabelle versteht. In einem skandinavischen Stil besteht es aus einer MDF -Oberfläche mit natürlicher Oberfläche und einer einzigartigen pulverbeschichteten Metallbasis. Mayo kann leicht vier Personen setzen, die auf Standard -Barhocker sitzen. In der Küche und im Speisesaal ist es ideal für lange Aperitifs mit Ihren Freunden und verbringen etwas Zeit mit Ihrer Familie.

Breite in cm: 150
Farbe 1: Natürlich
Farbe 2: Weiß
Gewicht KG: 44,1
Höhe in cm: 105,5
Länge in cm: 60
Material 1: Holz
Material 2: Metall
Materialstruktur: Weißes Pulvermetall
Montage notwendig: ja
Tischplatte Material 1: Holzboden HP natürliche Farbe
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Bistro-Stehtisch, Bistrostehtisch, Stehbiertisch, Stehtisch, kokoon design stehtisch, bartisch, 5420072093796, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stehtisch MAYO, BT00890NAWH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 576,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,82*
€ 807,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,46*
€ 800,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,82*
€ 774,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,45*
€ 743,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,13*
€ 685,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.