Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stehtisch VAXA 80x160x100 cm,Holz , Schwarz, 67,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072092355
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BT00650BL
EAN/GTIN:
     5420072092355
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
5420072092355 Die Vaxa -Tabelle ist ein Modell der Zurückhaltung und Effizienz, ideal für einen Besprechungsraum oder ein Büro. Vaxa besteht aus einem rechteckigen, stromlinienförmigen Oberteil in gepresstem Holz und einer doppelten metallischen Basis. Er ruft ein Gefühl der Stabilität hervor und bietet eine gute Basis für Ihre professionelle Entscheidungsfindung. Es ermöglicht es Ihnen, einen großartigen Arbeitsbereich zu erstellen.

Breite in cm: 160
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 67,5
Höhe in cm: 100
Länge in cm: 80
Material 1: Holz
Materialstruktur: Schwarze Textur
Montage notwendig: ja
Tischplatte Material 1: Schwarzes Agglomerationsholz
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, kokoon design stehtisch, bartisch, 5420072092355, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stehtisch VAXA 80x160x100 cm, Holz, Schwarz, 67, 5 kg, BT00650BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 566,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,86*
€ 797,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,33*
€ 786,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,29*
€ 756,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,83*
€ 713,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,04*
€ 673,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.