Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk EFYRA 160x160x74,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072077031
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     OT00990NAWH
EAN/GTIN:
     5420072077031
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
5420072077031 Der Efyra -Tisch ist klassisch und modern und eignet sich perfekt für Geschäftsbüros. Zwei Holzlaminatplatten bilden die Tischplatte, die sich auf einer bemalten Metallbasis befindet, was Efyra zum Office -Tisch Par exzellenz macht. Für sich selbst gibt es genug Platz für zwei Personen, und seine quadratische Form macht es ideal, um größere Schreibtische zu schaffen, um so viele Kollegen bei Bedarf zu setzen.

Breite in cm: 160
Farbe 1: Natürlich
Farbe 2: Weiß
Fuß Material: Weiß gestrichenes Metall (körnliches Aussehen)
Gewicht KG: 67,32
Höhe in cm: 74,5
Länge in cm: 160
Material 1: Holz
Material 2: Metall
Materialstruktur: Weiß gestrichenes Metall (körnliches Aussehen)
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 160,0 cm
Tisch Länge: 160,0 cm
Tischplatte Material 1: Holz Melamin natürliche Farbe
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, bürotisch melamin, bürotisch, schreibtisch 160x100 cm, 5420072077031, Kokoon Design, Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk EFYRA 160x160x74, 5 cm, Holz, Natürlich, 67, 32 kg, OT00990NAWH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 680,585*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,095*
€ 939,023
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,265*
€ 935,655
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,145*
€ 911,713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,355*
€ 876,262
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,585*
€ 809,896
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.