Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Sideboard / Büroschrank STADA 40x160x70 cm,Holz , Schwarz,73,87 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072072319
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     OA00530BL
EAN/GTIN:
     5420072072319
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Sideboard
Site-Board
5420072072319 Das Sideboard von STADA war ordentlich und sehr funktionell und war speziell für das Beste aus zwei Welten ausgelegt. Mit Holzstapeln und Schubladen sitzt Stada auf einer diskreten und eleganten Metallbasis, die zu den Griffen passt. Wenn Sie in Ihrem Esszimmer stehen, zeigt es Ihren Geschmack nach Ästhetik und Minimalismus und ist für Ihr täglichs Leben unverzichtbar.

Breite in cm: 160
Farbe 1: Schwarz
Fuß Material: Schwarzes Thermolaquetall
Gewicht KG: 73,87
Höhe in cm: 70
Länge in cm: 40
Material 1: Holz
Materialstruktur: Schwarzer Chrom
Montage notwendig: ja
Weitere Suchbegriffe: sideboard, 5420072072319, Kokoon Design, Kokoon® Sideboard / Büroschrank STADA 40x160x70 cm, Holz, Schwarz, 73, 87 kg, OA00530BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 669,833*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,453*
€ 931,119
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,183*
€ 927,228
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,043*
€ 903,261
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,003*
€ 866,324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,833*
€ 797,101
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.