Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stehtisch PINCHO 90x90x110 cm,Holz , Schwarz, 44,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072053240
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BT00160BL
EAN/GTIN:
     5420072053240
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
5420072053240 Der Pincho High Bar-Tisch verfügt über ein rundes Oberteil in MDF und eine zentral gestrichene Metallbasis. Bei diesem hohen Tisch können vier Personen untertrieben und modern und modern sein und sich vier Personen aufnehmen und sich gut an kleine Küchen oder andere Bereiche anpasst, wie beispielsweise gemeinsame Arbeitsräume in Büros. Seine reinen Linien und die zeitgenössische Anziehungskraft bedeuten, dass es in viele Innenarchitekturen passt.

Basisdurchmesser: 60,0 cm
Basismaterial: Schwarz gestrichenes Metall
Breite in cm: 90
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 44,7
Höhe in cm: 110
Länge in cm: 90
Material 1: Holz
Materialstruktur: Schwarz gestrichenes Metall
Montage notwendig: ja
Tisch Durchmesser: 90,0 cm
Tischplatte Material 1: MDF Fursion FR nur schwarz
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, stehtisch 1,10m höhe, bartisch, stehtisch d 90cm, 5420072053240, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stehtisch PINCHO 90x90x110 cm, Holz, Schwarz, 44, 7 kg, BT00160BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 504,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,32*
€ 703,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,99*
€ 696,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,60*
€ 686,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,71*
€ 660,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,14*
€ 599,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.