Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stehtisch TAPEO 90x90x110 cm,Holz , Schwarz, 40,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072053202
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BT00140BL
EAN/GTIN:
     5420072053202
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
5420072053202 Der Tapeo High Bar-Tisch kann problemlos vier Personen für einen schnellen Bissen unterwegs oder ein entspannter professionelles Treffen aufnehmen. Der runde Holztisch und die bemalte Metallbasis verleihen ihm einen zurückhaltenden, industriellen Stil und bedeutet, dass Tapeo in private oder professionelle Räume und verschiedene Stile passt.

Basisdurchmesser: 60,0 cm
Basismaterial: Schwarz gestrichenes Metall
Breite in cm: 90
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 40,4
Höhe in cm: 110
Länge in cm: 90
Material 1: Holz
Materialstruktur: Schwarz gestrichenes Metall
Montage notwendig: ja
Tisch Durchmesser: 90,0 cm
Tischplatte Material 1: Schwarzes Agglomerationsholz
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, stehtisch 1,10m höhe, bartisch, stehtisch d 90cm, 5420072053202, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stehtisch TAPEO 90x90x110 cm, Holz, Schwarz, 40, 4 kg, BT00140BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 418,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,20*
€ 588,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,94*
€ 580,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,75*
€ 572,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,01*
€ 549,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,87*
€ 498,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.