Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk KRUSH 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072041803
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     OT00360WH
EAN/GTIN:
     5420072041803
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
5420072041803 Der Krush 160 -Tisch ist rechteckig, 160 cm lang und aus verchromtem Metall, in einem zurückhaltenden Vintage -Stil. Es wird in einem trendigen Speisesaal oder einem zeitgenössischen professionellen Büro gleichermaßen zu Hause sein. Seine ursprüngliche Basis verleiht dem abgerichteten Stil dieser Tabelle ein echtes Extra.

Breite in cm: 160
Farbe 1: Weiß
Gewicht KG: 56,5
Höhe in cm: 74
Länge in cm: 80
Material 1: Glas
Materialstruktur: Metallchrom
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 80,0 cm
Tisch Länge: 160,0 cm
Tischplatte Material 1: Weißes Glas
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch 0,8 m breit, büroschreibtisch glas, bürotisch, 5420072041803, Kokoon Design, Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk KRUSH 160, OT00360WH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 756,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,90*
€ 1.043,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,79*
€ 1.038,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,17*
€ 1.002,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,75*
€ 963,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,27*
€ 899,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.