Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk RADON 90x90x77 cm,Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072039244
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     OT00310WH
EAN/GTIN:
     5420072039244
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
5420072039244 Runde Tische sind immer eine beliebte Wahl für Meetings und Mahlzeiten, die eine geselligere Atmosphäre und eine anregende Diskussion schaffen. Mit seinem schlanken, einfachen Design wird der Radon -Tisch nahtlos in die meisten Büros, Besprechungsräume oder Speisesäle eingebunden.

Basisdurchmesser: 60,0 cm
Breite in cm: 90
Farbe 1: Weiß
Gewicht KG: 39
Höhe in cm: 77
Länge in cm: 90
Material 1: Holz
Materialstruktur: Metallchrom
Montage notwendig: ja
Tisch Durchmesser: 90,0 cm
Tischplatte Material 1: Holz Melamin
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, bürotisch melamin, bürotisch, bürotisch 90 x 60 cm, 5420072039244, Kokoon Design, Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk RADON 90x90x77 cm, Holz, Weiß, 39 kg, OT00310WH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 485,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,07*
€ 681,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,76*
€ 674,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,90*
€ 665,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,12*
€ 639,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,75*
€ 578,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.