Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk WARNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072034966
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     OT00200WH
EAN/GTIN:
     5420072034966
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
5420072034966 Mit seinem eleganten Design und der Kombination von Materialien hat der Warner Corner Desk einen eleganten, modernen Look. Der Eckabschnitt ist der ideale Ort, um Ihre Hardware zu speichern, sodass der Hauptteil des Schreibtischs für Ihre wichtigen Dokumente und Bürozubehör kostenlos ist. Es verfügt über einen stabilen, robusten Metallrahmen mit einem attraktiven Laminatholzoberteil. Dieser hochwertige Designer-Schreibtisch verleiht einem Büro einen Hauch von Moderne und ist auch ideal, um einen frischen, zeitgenössischen Arbeitsbereich im Haushalt zu schaffen.

Breite in cm: 170
Farbe 1: Weiß
Gewicht KG: 62,5
Höhe in cm: 74
Länge in cm: 160
Material 1: Holz
Materialstruktur: Weiß gestrichenes Metall (körnliches Aussehen)
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: Tablette 1: 80 cm - Tablette 2: 45 cm.
Tisch Länge: Tablette 1: 160 cm - Tablette 2: 90 cm.
Tischplatte Material 1: Weißes Melaminholz
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, bürotisch, 5420072034966, Kokoon Design, Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk WARNER, OT00200WH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 643,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,72*
€ 896,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,60*
€ 892,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,55*
€ 861,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,32*
€ 826,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,27*
€ 765,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.