Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl UOVO ALU 90x90x133 cm,Aluminium, Aluminium, 52 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072000800
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC00800ALBR
EAN/GTIN:
     5420072000800
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5420072000800 Auf der Suche nach einem Designerelement, das beeindruckend sein wird und dessen unumgänglicher Stil den ganzen Raum durchdringen wird? Dieser uovo alu -Stuhl ist die Quintessenz der Rückkehr zur Pop -Mode der 60er Jahre. Keine Gäste können sich widersetzen, darin zu sitzen! Die zeitlosen Kurven und der unnachahmliche Stil machen es zu einem Klassiker, der niemals aus der Mode ausgehen wird und Sie viele lange Jahre begleitet!

360 Grad Drehung: Ja
Basisdurchmesser: 68,0 cm
Breite in cm: 90
Farbe 1: Aluminium
Farbe 2: Braun
Gewicht KG: 52
Höhe in cm: 133
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 90
Material 1: Aluminium
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 60,0 cm
Rück-Höhe: 63,0 cm
Sitzbreite: 60,0 cm
Sitzhöhe: 38,0 cm
Sitztiefe: 55,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl braun, stapelstuhl, garten stapelsessel aluminium, 5420072000800, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl UOVO ALU 90x90x133 cm, Aluminium, 52 kg, AC00800ALBR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.935,469*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.188,189*
€ 2.603,945
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.156,829*
€ 2.566,627
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.052,129*
€ 2.442,034
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.992,569*
€ 2.371,157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.935,469*
€ 2.303,208
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.