Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk ABAK 60x120x74,2 cm,Glas,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5404028323700
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     OT01620WHWH
EAN/GTIN:
     5404028323700
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Glasschreibtisch
Glas-Tisch
5404028323700 Der Abak-Schreibtisch wurde aus Funktion, Einfallsreichtum und hochwertigem Design hergestellt. Es besteht aus einer rechteckigen Oberseite, die elegant über eine robuste und einfache lackierte Metallbasis mit einstellbare Keile zur maximalen Stabilität steht. Abak eignet sich perfekt für ein Schlafzimmer für ein Teenager, ein Heimbüro oder einen konventionellen Arbeitsbereich, da es alle Kästchen für praktische Fähigkeiten ankreuzt und gleichzeitig modern und raffiniert bleibt. Keine Ausreden mehr für den Aufschieben auf dem Sofa. Machen Sie sich an die Arbeit!

Breite in cm: 120
Farbe 1: Weiß
Farbe 2: Weiß
Gewicht KG: 38,4
Höhe in cm: 74,2
Länge in cm: 60
Material 1: Glas
Material 2: Metall
Materialstruktur: Weiß gestrichenes Metall (körnliches Aussehen)
Montage notwendig: ja
Tischplatte Material 1: Weißes Kaliber Glas
Weitere Suchbegriffe: Glastisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, büroschreibtisch glas, bürotisch, bürotisch 120x74cm, 5404028323700, Kokoon Design, Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk ABAK 60x120x74, 2 cm, Glas, Weiß, 38, 4 kg, OT01620WHWH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 410,865*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,955*
€ 580,666
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,855*
€ 575,787
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,735*
€ 561,365
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,075*
€ 541,539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,865*
€ 488,929
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.