Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk ABAK 80x160x74,2 cm,Glas,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5404028323564
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     OT01550BLBL
EAN/GTIN:
     5404028323564
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Glasschreibtisch
Glas-Tisch
5404028323564 Der Abak-Schreibtisch wurde aus Funktion, Einfallsreichtum und hochwertigem Design hergestellt. Es besteht aus einer rechteckigen Oberseite, die elegant über eine robuste und einfache lackierte Metallbasis mit einstellbare Keile zur maximalen Stabilität steht. Abak eignet sich perfekt für ein Schlafzimmer für ein Teenager, ein Heimbüro oder einen konventionellen Arbeitsbereich, da es alle Kästchen für praktische Fähigkeiten ankreuzt und gleichzeitig modern und raffiniert bleibt. Keine Ausreden mehr für den Aufschieben auf dem Sofa. Machen Sie sich an die Arbeit!

Breite in cm: 160
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 57,9
Höhe in cm: 74,2
Länge in cm: 80
Material 1: Glas
Material 2: Metall
Materialstruktur: Schwarzes bemaltes Metall (körniges Aussehen)
Montage notwendig: ja
Tischplatte Material 1: Schwarzes Quenchingglas
Weitere Suchbegriffe: Glastisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, büroschreibtisch glas, bürotisch, schreibtisch 160x100 cm, 5404028323564, Kokoon Design, Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk ABAK 80x160x74, 2 cm, Glas, Schwarz, 57, 9 kg, OT01550BLBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 594,756*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,626*
€ 827,795
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,926*
€ 817,442
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,506*
€ 796,712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,086*
€ 766,462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,756*
€ 707,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.