Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk ABAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5404028323465
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     OT01500WHWH
EAN/GTIN:
     5404028323465
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
5404028323465 Der Abak-Schreibtisch wurde aus Funktion, Einfallsreichtum und hochwertigem Design hergestellt. Es besteht aus einer rechteckigen Oberseite, die elegant über eine robuste und einfache lackierte Metallbasis mit einstellbare Keile zur maximalen Stabilität steht. Abak eignet sich perfekt für ein Schlafzimmer für ein Teenager, ein Heimbüro oder einen konventionellen Arbeitsbereich, da es alle Kästchen für praktische Fähigkeiten ankreuzt und gleichzeitig modern und raffiniert bleibt. Keine Ausreden mehr für den Aufschieben auf dem Sofa. Machen Sie sich an die Arbeit!

Breite in cm: 160
Farbe 1: Weiß
Farbe 2: Weiß
Gewicht KG: 57,9
Höhe in cm: 74,2
Länge in cm: 80
Material 1: Glas
Material 2: Metall
Materialstruktur: Weiß gestrichenes Metall (körnliches Aussehen)
Montage notwendig: ja
Tischplatte Material 1: Weißes Kaliber Glas
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, büroschreibtisch glas, bürotisch, schreibtisch 160x100 cm, 5404028323465, Kokoon Design, Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk ABAK, OT01500WHWH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 595,346*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,216*
€ 824,927
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,626*
€ 818,275
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,006*
€ 803,257
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,666*
€ 771,913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,346*
€ 708,462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.