Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stehtisch MORI BAR TABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5404028304556
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BT00980NABL
EAN/GTIN:
     5404028304556
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
Bartisch
5404028304556 Sie können authentischer werden als der Mori High Bar -Tisch. Seine Oberfläche scheint direkt aus einem Wald und zeigt die Wendungen und Wendungen von Naturholz in all seiner Poesie. Seine dreieckige thermo-lacquered Metallbasis ist robust, stabil und modern. Mori wird wirklich in einem natürlichen, boho- oder skandinavischen Dekor leuchten. Legen Sie eine Vase aus getrockneten Blumen oder ein paar Kerzen darauf und fügen Sie gedämpfte Beleuchtung für eine romantische und friedliche Atmosphäre hinzu. Alternativ für moderne Barhocker, um der Atmosphäre einen Schub zu geben.

Breite in cm: 200
Farbe 1: Natürlich
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 104,03
Höhe in cm: 104
Länge in cm: 95
Material 1: Holz
Material 2: Metall
Materialstruktur: Schwarzes Thermolaquetall
Montage notwendig: ja
Tischplatte Material 1: Akazie massives Holz natürlicher Finish
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Bistro-Stehtisch, Bistrostehtisch, Stehbiertisch, Stehtisch, kokoon design stehtisch, bartisch, 5404028304556, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stehtisch MORI BAR TABLE, BT00980NABL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 877,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,54*
€ 1.214,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,78*
€ 1.208,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,13*
€ 1.147,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,41*
€ 1.104,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,93*
€ 1.044,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.