Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL 38x6mm, 1.1/2", 40m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-4045998027154
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     4045998027154
EAN/GTIN:
     4045998027154
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
4045998027154 Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®
- Niedriger Durchflusswiderstand
- Hochflexibel, robust
- LABS-, trennmittel- und fettfrei bis DN 25
- Ozon-, witterungs-, UV-beständige Decke
- Zur Reinigung und Bewässerung, zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren
- Gewerbe, kommunale Betriebe, Hoch- und Tiefbau, Industrie, Landschafts- und Gartenbau
- Seele: EPDM, porenfrei, glatt, schwarz
- Einlage: synthetische Garne
- Decke: EPDM, glatt, ab DN 28 stoffgemustert
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C
- Farbe/Kennzeichnung: 6 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, Wasserschlauch, universalschlauch rolle 40m, universalschlauch, wasserschlauch contitech, 4045998027154, Continental®, Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®, 28591342, 1652346, 28591329, Schläuche für flüssige Medien, 28591228, Schlauchtechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL 38x6mm, 1.1/2", 40m, Niedriger Durchflusswiderstand, Hochflexibel, robust, LABS-, trennmittel- und fettfrei bis DN 25, Ozon-, witterungs-, UV-beständige Decke, Zur Reinigung und Bewässerung, zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren, Gewerbe, kommunale Betriebe, Hoch- und Tiefbau, Industrie, Landschafts- und Gartenbau, Seele: EPDM, porenfrei, glatt, schwarz, Einlage: synthetische Garne, Decke: EPDM, ab DN 28 stoffgemustert, Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C, Farbe/Kennzeichnung: 6 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund, Schlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4NVP2
1
€ 35,99*
ab € 921,82*
€ 1.049,57*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 866,34*
€ 1.059,90*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 866,04*
€ 1.097,56*
Preise: Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.049,57*
€ 1.248,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.044,55*
€ 1.243,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.000,92*
€ 1.191,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 967,32*
€ 1.151,11
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 921,82*
€ 1.096,97
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4NVP2
Versand: Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.