| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4045998027147 Herst.-Nr.: 4045998027147 EAN/GTIN: 4045998027147 |
| |
|
| | |
| 4045998027147 Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL® - Niedriger Durchflusswiderstand - Hochflexibel, robust - LABS-, trennmittel- und fettfrei bis DN 25 - Ozon-, witterungs-, UV-beständige Decke - Zur Reinigung und Bewässerung, zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren - Gewerbe, kommunale Betriebe, Hoch- und Tiefbau, Industrie, Landschafts- und Gartenbau - Seele: EPDM, porenfrei, glatt, schwarz - Einlage: synthetische Garne - Decke: EPDM, glatt, ab DN 28 stoffgemustert - Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C - Farbe/Kennzeichnung: 6 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, Wasserschlauch, universalschlauch rolle 40m, universalschlauch, wasserschlauch contitech, 4045998027147, Continental®, Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®, 28591342, 1652346, 28591329, Schläuche für flüssige Medien, 28591228, Schlauchtechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL 32x5, 5mm, 1.1/4, 40m, Niedriger Durchflusswiderstand, Hochflexibel, robust, LABS-, trennmittel- und fettfrei bis DN 25, Ozon-, witterungs-, UV-beständige Decke, Zur Reinigung und Bewässerung, zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren, Gewerbe, kommunale Betriebe, Hoch- und Tiefbau, Industrie, Landschafts- und Gartenbau, Seele: EPDM, porenfrei, glatt, schwarz, Einlage: synthetische Garne, Decke: EPDM, ab DN 28 stoffgemustert, Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C, Farbe/Kennzeichnung: 6 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund, Schlauch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 706,06* | € 777,68* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 665,93* | € 784,78* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 724,66* | € 797,15* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 729,67* | € 800,46* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 662,29* | € 829,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 17,6515* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|