Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Versandkarton CP058.08 32,2x28,8x8cm Wellpappe braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-9199138261
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     161271870
EAN/GTIN:
     4033657009658
Suchbegriffe:
Aktenkarton
Ordner Versandbox
Ordnerbox
Ordnerkarton
ColomPac® Ordnerversandkarton Wellpappe braun
Weitere Informationen:
Außenmaße:
32,8 x 9,2 x 30 cm (B x H x T)
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
recycelbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
klimaneutral produziert:
Ja
Verschlusstechnik:
mit Steckverschluss
Masse (Gewicht):
150 g
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Innenmaße:
32,2 x 8 x 28,8 cm (B x H x T)
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerversandkarton
Farbe:
braun
wieder verschließbar:
Ja
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Werkstoff:
Wellpappe
Marke:
COLOMPAC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 5,95*
ab € 0,96*
€ 1,61*
1
€ 7,95*
ab € 0,95*
€ 1,63*
9 Tage
303
1
€ 5,87*
ab € 1,16*
€ 1,97*
3 Tage
285
30
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,87*
Lager 4BULW
14
1
€ 5,59*
ab € 1,92*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartbox Pro
211104620
€ 0,98786*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.