Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel L160xB105mm transp.Polystyrol f.Gr.7 RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9144428226
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     6060.00.0557
EAN/GTIN:
     4251142209578
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Deckel Stapelbehälter
für Sichtlagerkasten · transparent aus 2 mm Polystyrol, passend für die Größen 1 - 7 · transparent · VE = 1 St.
Weitere Informationen:
für Kastengröße:
7
Breite:
105 mm
Länge:
160 mm
Farbe:
transparent
Material:
Polystyrol
Marke:
RASTERPLAN
Weitere Suchbegriffe: Klappe Stapelbehälter, Regalkastenstaubdeckel, Staubdeckel Regalkasten, Staubdeckel für Regalkasten, deckel sichtlagerkasten kappes, deckel sichtlagerkasten, Auflagedeckel, Deckel, Raster Plan, RasterPlan, Transportbehälter
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
184
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 2,04*
6 Tage
184
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,24*
€ 2,25*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,24*
€ 2,29*
2 Tage
184
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,30*
€ 2,35*
Lager 4BULW
129
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,32*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 1,32* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
6060.00.0457
ab € 1,77*
Ähnlich
Kappes Systeme
6060.00.0357
ab € 2,26*
Ähnlich
Kappes Systeme
6060.00.0257
ab € 3,41*
Ähnlich
Kappes Systeme
6060.00.0157
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.