Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenzug Pullmaster-II Trgf.1500kg Hubh.3m PLANETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4BULW-9113450081
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     G10538
EAN/GTIN:
     4250450435594
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Handkettenzug
Hebelzug
stabile Ausführung bei gleichzeitig sehr kompakten Abmessungen · asbestfreie Sicherheitsbremse packt stets zuverlässig und hält die Last sicher in jeder Position · geschmiedeten Trag- und Lasthaken, aus Vergütungsstahl mit federbelasteten, galvanisch verzinkten Hakensicherungen Weitere technische Eigenschaften: · Bauhöhe (Innenkante Geräte-/Lasthaken): 410mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1500 kg
Anzahl Kettenstränge:
1
Hubhöhe:
3 m
Gewicht mit Ketten:
15,8 kg
Gewicht bei Normalhubhöhe:
15,8 kg
Hubkraft bei Nennlast:
33 daN
Marke:
PLANETA
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 136,57*
€ 170,20*
6 Tage
53
€ 5,99*
ab € 141,71*
€ 175,01*
4 Tage
53
€ 4,99*
ab € 145,94*
€ 179,81*
16 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 173,90*
€ 206,53*
Lager 4BULW
38
€ 5,59*
ab € 173,24*
€ 206,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,53*
€ 245,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,65*
€ 243,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,42*
€ 233,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,67*
€ 224,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.